Accu machines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slagmachines
8R121434
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
Bosch ahc accuschaar 36v-65
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
8R121434
Nom. spanning (V)
36
Breedte
240
Hoogte
195
Lengte (mm)
1185
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Max. takdikte (mm)
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
36
Breedte
240
Hoogte
195
Lengte (mm)
1185
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Max. takdikte (mm)
28
Mesafstand (mm)
30
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
3400
Bruikbare meslengte (mm)
650
Merk
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R121434
EAN
4059952558851
UBB
500583597256
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
060084A300