text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch ahc accuschaar 36v-65 bt


Artikelnummer 7J385284
Nom. spanning (V) 36
Breedte 240
Hoogte 195
Lengte (mm) 1185
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Max. takdikte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 36
Breedte 240
Hoogte 195
Lengte (mm) 1185
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Max. takdikte (mm) 28
Mesafstand (mm) 30
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min) 3400
Bruikbare meslengte (mm) 650
Merk Bosch
Model AdvancedHedgeCut 65-28
Type Cordless Hedge Trimmer

Artikelnummers

Artikelnummer 7J385284
EAN 4059952558868
UBB 500583152557
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 060084A301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.