text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Afschuin bit 35-45 6mm


Artikelnummer 4E339901
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 14.7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 14.7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 34.9
Merk Bosch
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4E339901
EAN 3165140374217
UBB 500668170110
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608628448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.