text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Afrondbit AFRPROF+LGHM 15 x 22/8


Artikelnummer B4980.628.345
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 21.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 42.7
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 21.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 42.7
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 155
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.345
EAN 3165140358064
UBB 500505029347
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.