text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.342
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
Bosch Afrondbit AFRPROF+LGHM 10 x 17/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.342
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
16.2
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
32.7
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
16.2
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
32.7
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.342
EAN
3165140358033
UBB
500505028927
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628342