text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Afrondbit AFRPROF+LG HM 12 x 19/8


Artikelnummer B4980.628.343
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 18.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 36.7
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 18.6
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 36.7
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode 82077090
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.343
EAN 3165140358040
UBB 500505029008
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.