Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
8J831918
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
Bosch advancedimpochrive 18 baretool
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8J831918
Nom. spanning (V)
18
Breedte
156
Hoogte
66
Lengte (mm)
218
Accucapaciteit (Ah)
1.5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Max. draaimoment (Nm)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
156
Hoogte
66
Lengte (mm)
218
Accucapaciteit (Ah)
1.5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Max. draaimoment (Nm)
130
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3200
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
8-8
Nullasttoerental (1/min)
0-2600
Gewicht zonder accupack (kg)
0.9
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J831918
EAN
4059952575025
UBB
500583501043
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0603980303