Reciprozagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
B4050.002.010
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
Bosch accuzaag GSA 10,8 V-LI SOLO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4050.002.010
Nom. spanning (V)
12
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3000
Slag (mm)
14.5
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3000
Slag (mm)
14.5
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4050.002.010
EAN
3165140603836
UBB
500574077649
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
060164L902