Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
2Y112627
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
Bosch accuschroevendraaier ixo 7 set
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Y112627
Nom. spanning (V)
3.6
Breedte
46
Hoogte
120
Lengte (mm)
147
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.32
Max. draaimoment (Nm)
5.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
3.6
Breedte
46
Hoogte
120
Lengte (mm)
147
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.32
Max. draaimoment (Nm)
5.5
Draaimomentinstelling (Nm)
3-5.5
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
5-5
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-235
Gipsplatenschroefmachine
Nee
Geschikt voor magazijnschroeven
Nee
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
IXO 7
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y112627
EAN
4053423234756
UBB
500581612461
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039E0001