Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
4U948139
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
Bosch accuschroefmachine 06019J9100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4U948139
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
160
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
0.8
Draaimomentinstelling (Nm)
35
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
8
Gewicht zonder accupack (kg)
0.57
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
160
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
0.8
Draaimomentinstelling (Nm)
35
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
8
Gewicht zonder accupack (kg)
0.57
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1750
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U948139
EAN
4059952514000
UBB
500715651831
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019J9100
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen