Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3F354344
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
Bosch accuboormachine GSR 12V-35 FC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F354344
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
181
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
181
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
32
Boordiameter hout 1e stand (mm)
32
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1750
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSR 12V-35 FC
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F354344
EAN
3165140936927
UBB
500708205306
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H3001