Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
0E792376
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
Bosch accuboorhamer uneo baretool
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0E792376
Nom. spanning (V)
12
Breedte
245
Hoogte
276
Lengte (mm)
89
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.3
Boordiameter in beton (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
245
Hoogte
276
Lengte (mm)
89
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.3
Boordiameter in beton (mm)
10
Max. energie enkele slag (J)
0.5
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter in staal (mm)
8
Boordiameter in hout (mm)
10
Max. aantal slagen (1/min)
4800
Nullasttoerental (1/min)
0-900
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E792376
EAN
3165140877541
UBB
500573662342
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
060398400C