Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
B4025.002.020
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
Bosch Accu-slagmoersleutel GDR 10,8-LI 2X2,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4025.002.020
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Max. draaimoment (Nm)
105
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3100
Nullasttoerental (1/min)
2600
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Max. draaimoment (Nm)
105
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3100
Nullasttoerental (1/min)
2600
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4136
Model
GDR 12V-105
Type
Cordless Impact Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4025.002.020
EAN
3165140727440
UBB
500618383920
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06019A6977
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen