text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch accu-heggenschaar EasyHedgeCut 18V-44-11


Artikelnummer 2L638051
Nom. spanning (V) 18
Breedte 154
Hoogte 180
Lengte (mm) 875
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.3
Mesafstand (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 154
Hoogte 180
Lengte (mm) 875
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.3
Mesafstand (mm) 15
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min) 2400
Bruikbare meslengte (mm) 440
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Type Hedge Trimmer

Artikelnummers

Artikelnummer 2L638051
EAN 4059952664736
UBB 500581478566
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0600849H07
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.