Slijp- & schuurmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
4L578771
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
Bosch Haakse slijper GWS 18V-7 06019H9005
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
4L578771
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
HS- en goederencode
84672951
Model
GWS 18V-7
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L578771
EAN
4059952546155
UBB
500754715117
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H9005
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen