text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu's & laders


Charger GAL 18V6-80, The GAL 18V6-80 offers continuous charging on the job or overnight in two cycles. The first cycle charges up to six batteries sequentially up to 80%. Cycle two then completes the process, charging all batteries to 100%. Thanks to an 8A charging current, ProCORE18V 8.0Ah batteries load up to 80% in just 42 minutes. Charge-level indic

Artikelnummer 9I376226
Snellader Ja
Accu-eigenschap Overig
Laadspanning (V) 18
Merk Bosch
Model GAL 18V6-80V
Verpakt per 1

Specificaties

Snellader Ja
Accu-eigenschap Overig
Laadspanning (V) 18
Merk Bosch
Model GAL 18V6-80V
Type Charger

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd ontwerp met 4 snijkanten, gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: het loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, bijvoorbeeld voor bevestigingen en installaties, biedt de Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS plus boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 9I376226
EAN 4059952519135
UBB 500715653654
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1600A01U9L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.