text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accu's & laders


2 x 12V-accu met een capaciteit van 3,0 Ah en snellaadapparaat GBA 12V 3.0Ah: hogere accucapaciteit levert 50% meer looptijd dan het model 12V 2.0 Ah Professional GAL 12V-40: hoge oplaadsnelheid voor alle 12V-accu's. Opladen van 12V-accu's van 3,0 Ah van 0 tot 80% in 36 minuten. Compatibel met alle Bosch Professional 12V-gereedschappen (Flexible Power System)

Artikelnummer 7A959083
Nom. spanning (V) 12
Gewicht 175
Capaciteit (mAh) 3
Merk Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Gewicht 175
Capaciteit (mAh) 3
Merk Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Omschrijving

De X-LOCK R780 Best for Metal and Inox fiberschijf is uitstekend voor het snel verwijderen van materiaal bij het slijpen op metalen en Inox oppervlakken. De zelfslijpende Ceramic Grit Technology creëert nieuwe scherpe snijranden tijdens het schuurproces voor een hoge materiaalafname bij grovere korrels en een consistente oppervlaktekwaliteit bij fijnere korrels zonder slijtage van de schijf. De toplaag van de schijf met koelhulpen maakt de schijf ideaal voor gebruik op Inox en zacht stalen oppervlakken. Het dragermateriaal is gevulkaniseerde vezel, wat zorgt voor stabiliteit tijdens het schuurproces. Het verwisselen van de fiberschijven gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem. De schijven kunnen worden geklemd op een X-Lock of standaard rubberen steunschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 7A959083
EAN 3165140968232
UBB 500700464091
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1600A019RD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.