text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bosch Accessoires Plus-3 11-delige betondraaibeitelset


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Artikelnummer 8A691463
Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 9
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 2
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Bosch

Omschrijving

Combilaser GCL 2-50 C, De combilaser GCL 2-50 C Professional biedt veel slimme functies voor maximale efficiëntie. Een Bluetooth®-verbinding zorgt voor afstandsbedieningsaanpassingen via een smartphone-app, terwijl de Dual Power Source 12 V Li-ion of standaard alkalinebatterijen voor extra flexibiliteit zorgt. Voor nauwkeurige positionering rond de gecentreerde schietloodpunten biedt de optionele RM 3 Professional gemotoriseerde bediening en de RM 2 Professional handmatige aanpassingen. Hij is ontworpen voor horizontaal en verticaal uitlijnen met een grote overshoot van bijna 360° en is geschikt voor projecten zoals droge montagewanden en binnenafwerking. De horizontale en verticale laserlijnen en twee gecentreerde schietloodpunten van de GCL 2-50 C Professional bieden een optimaal zicht tot 20 m zonder ontvanger en tot 50 m met ontvanger. Muurbevestiging BM 3 Professional (0 601 015 D00), GCL 2-50 C/CG Inlay 1 (1 608 M00 C1T), GCL 2-50 C/CG Inlay 2 (1 608 M00 C1U), Laser richtplaat, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Beschermtas, Roterende bevestiging RM 2 Professional (0 601 092 700)

Artikelnummers

Artikelnummer 8A691463
EAN 4059952523149
UBB 500711773449
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 2608579916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.