text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 10 stuks metaalboor hss 3,5mm


Artikelnummer 8J554139
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8J554139
EAN 6949509231574
UBB 500712239085
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.