text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprozaagblad S 3456 XF A2ST


Reciprozaagblad S 3456 XF Progressor for Wood and Metal bS 3456 XF/b BIM, gezet, gefreesd Hout met spijkers/metaal, spaanplaten (150 mm), metalen platen, aluminiumprofielen (3-18 mm), GVK/epoxy (150 mm)

Artikelnummer B4956.654.405
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.1
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.1
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee

Omschrijving

Het S 3456 XF Progressor voor hout en metaal Reciprozaagblad levert krachtige en snelle zaagsneden in dikke en dunne materialen. De progressief toenemende tandsteek zorgt voor sterke, snelle zaagsneden in materialen met een breed scala aan dichtheden, terwijl de tanden speciaal ontworpen zijn voor het zagen van een verscheidenheid aan hout en metaal, waaronder aluminium. Bovendien zorgt het medium dikke materiaal (1,25 mm) voor de beste balans tussen snelheid, flexibiliteit en stabiliteit tijdens het zagen. Dit reciprozaagblad is gemaakt van BIM (bimetaal) en is bovendien geoptimaliseerd voor het zagen van zachte spijkers, zacht staal en non-ferro metalen onderdelen die in hout zijn ingebed. Het heeft een standaardlengte van 200 mm voor een zaagcapaciteit tot 150 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.654.405
EAN 3165140169592
UBB 500504929463
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608654405
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.