text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DETECTOR GMS 100 M

Artikelnummer B4915.000.025
Max. zoekdiepte (cm) 10
Kabelsorteerfunctie Ja
Voor het zoeken van hout Ja
Voor het zoeken van metaal Ja
Voor het zoeken van plastic Nee

Specificaties

Max. zoekdiepte (cm) 10
Kabelsorteerfunctie Ja
Voor het zoeken van hout Ja
Voor het zoeken van metaal Ja
Voor het zoeken van plastic Nee
Geschikt voor werken onder spanning Nee
Max. detectiediepte metaal (mm) 80
Max. detectiediepte stroomvoerende leiding (mm) 50

Omschrijving

Detector GMS 100 M De betrouwbaarste metaaldetector in zijn klasse Hoogste betrouwbaarheid omdat hij vrij is van kalibratie Automatisch zoomschaalverdeling voor uiterst precieze detectie Detecteerbare materialen: ferrometalen, non-ferrometalen, spanningvoerende leidingen Handlus 1 x 9 V 6LR61 (blok) batterij

Artikelnummers

Artikelnummer B4915.000.025
EAN 3165140630597
UBB 500579931105
UNSPSC 32101519
Fabrikant artikelnummer 0601081100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.