text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS+ FLAT CHISL 20X250 MM

Numero articolo B4964.390.394
Lunghezza totale (mm) 250
Lunghezza (mm) 250
Larghezza dello scalpello (mm) 20
Forma della lama Flat
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 250
Lunghezza (mm) 250
Larghezza dello scalpello (mm) 20
Forma della lama Flat
Inserimento dell'utensile Presa SDS plus
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 0.26
Type Flat Chisel

Descrizione

De SDS plus vlakke beitel zorgt voor minder vastlopen en meer vooruitgang in beton dan standaard vlakke beitels. De zelfslijpende powerribben creëren niet alleen laterale, maar ook verticale scheuren in het materiaal. Dit zorgt voor een hogere materiaalafname en voorkomt dat de beitel vast komt te zitten. Bovendien zorgen addertanden op de beitelrand voor een grotere werkvoortgang. De beitel is bedoeld voor gebruik in beton en baksteen voor het voltooien van aanpassingswerkzaamheden om muren te vernielen of te verwijderen, voegen te herstellen en versterkingen vrij te maken. De SDS plus vlakke beitel biedt een 30% langere levensduur en een 15% hogere materiaalafname dan standaard beitels.

Numeri di articolo

Numero articolo B4964.390.394
EAN 3165140308908
UBB 500577119422
UNSPSC 27111906
Nr articolo produttore  2609390394
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.