text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor buitenring A 31 voor assen d. 40-100 mm met spreidbegrenzing l


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Zwaar belastbaar bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur. Nauwkeurige, soepel werkende schroefverbinding. Gesmeed. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, e

Artículo No. 9Q386050
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Merk Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Descripción

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Zwaar belastbaar bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur. Nauwkeurige, soepel werkende schroefverbinding. Gesmeed. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Slanke kop maakt gebruik in krappe ruimtes mogelijk. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Handgrepen met antislip plastic coating.

Números de artículo

Artículo No. 9Q386050
EAN 4003773079620
UBB 500641749931
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 41 A31
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.