text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor buitenring A 31 voor assen d. 40-100 mm lengte 210 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Scharnier met bouten: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsve

Artikelnummer K1054.210.031
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Scharnier met bouten: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5254 B, 90° schuine bekken. - Schachtgrootte: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): 2,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1054.210.031
EAN 4003773048848
UBB 500501358674
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 21 A31
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.