text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor buitenring A 21 voor assen d. 19-60 mm met spreidbegrenzing le


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Zwaar belastbaar bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur. Nauwkeurige, soepel werkende schroefverbinding. Gesmeed. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, e

Artikelnummer 3I110309
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 165
Spanbereik (mm) 19 - 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 165
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Merk Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Zwaar belastbaar bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur. Nauwkeurige, soepel werkende schroefverbinding. Gesmeed. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Slanke kop maakt gebruik in krappe ruimtes mogelijk. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Handgrepen met antislip plastic coating.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I110309
EAN 4003773079613
UBB 500641749774
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 41 A21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.