text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor buitenring A 01 voor assen d. 3-10 mm met spreidbegrenzing len


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Zwaar belastbaar bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur. Nauwkeurige, soepel werkende schroefverbinding. Gesmeed. Grote contactvlakken op de punten: geen vervormi

Artikelnummer 7O327361
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 130
Spanbereik (mm) 3 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 130
Spanbereik (mm) 3 - 10
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Merk Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Zwaar belastbaar bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur. Nauwkeurige, soepel werkende schroefverbinding. Gesmeed. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Slanke kop maakt gebruik in krappe ruimtes mogelijk. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Handgrepen met antislip kunststof coating. met overexpansiebeveiliging (instelbaar met eindaanslag). instelbaar met zeskantbout. ideaal voor serieproductie omdat overmatige expansie van ringen effectief wordt voorkomen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7O327361
EAN 4003773061755
UBB 500513346915
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 41 A01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.