text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor assen d. 5-13 mm gepolijst lengte 140 mm KNIPEX


Borgveertang Voor het aanbrengen van borgringen op assen van Ø 4 - 30 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. Voor het monteren van borgringen op schachten van Ø 5,0 - 13,0 mm. - Schachtmaat: Ø 5 - 13mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummer K1048.110.002
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 5 - 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 5 - 13
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Voor het aanbrengen van borgringen op assen van Ø 4 - 30 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. Voor het monteren van borgringen op schachten van Ø 5,0 - 13,0 mm. - Schachtmaat: Ø 5 - 13mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 11 G2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.