text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor assen d. 4-7 mm gepolijst lengte 140 mm SB KNIPEX


Borgveertang Voor het monteren van borgringen op schachten van Ø 4 - 30 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Slipvaste, massieve punten. Voor het monteren van borgringen op schachten van Ø 4,0 - 7,0 mm. - Schachtmaat: Ø 4 - 7mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummer K1048.110.001
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 4 - 7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 4 - 7
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Voor het monteren van borgringen op schachten van Ø 4 - 30 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Slipvaste, massieve punten. Voor het monteren van borgringen op schachten van Ø 4,0 - 7,0 mm. - Schachtmaat: Ø 4 - 7mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1048.110.001
EAN 4003773031062
UBB 419100502634
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 11 G1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.