text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang voor assen d. 14-18 mm gepolijst lengte 140 mm SB KNIPEX


Borgveertang Voor het monteren van borgringen op assen van Ø 4 - 30 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. Voor het monteren van borgringen op stelen van Ø 14,0 - 18,0 mm. - Schachtmaat: Ø 14 - 18mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummer K1048.110.003
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 14 - 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 14 - 18
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Borgveertang Voor het monteren van borgringen op assen van Ø 4 - 30 mm. Met openingsveer. Solide stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. Voor het monteren van borgringen op stelen van Ø 14,0 - 18,0 mm. - Schachtmaat: Ø 14 - 18mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1048.110.003
EAN 4003773031086
UBB 419100502899
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 11 G3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.