text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 6 voor gaten d. 252-400 mm recht lengte 580 mm KNIPEX


Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met verwisselbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5256 C, rechte verwisselbare punten. - Grootte van boring: Ø 252 - 400mm- Tips (diameter): Ø 4,5mm

Numéro d'article K1044.010.580
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 580
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 580
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1420
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met verwisselbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5256 C, rechte verwisselbare punten. - Grootte van boring: Ø 252 - 400mm- Tips (diameter): Ø 4,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1044.010.580
EAN 4003773024927
UBB 240100027723
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 44 10 J6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.