text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 51 voor gaten d. 122-300 mm 90graden gehoekt lengte 590 mm KNIPEX


Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met vervangbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5256 D, 90° schuine verwisselbare punten. - Grootte van boring: Ø 122 - 300mm- Tips (diameter): Ø 3,5mm

Artikelnummer K1044.020.590
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 590
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 590
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1480
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met vervangbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5256 D, 90° schuine verwisselbare punten. - Grootte van boring: Ø 122 - 300mm- Tips (diameter): Ø 3,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 20 J51
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.