text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 4 voor gaten d. 85-140 mm gepolijst KNIPEX


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 85 - 140mm- Uiteinden (diameter): Ø 3,2mm

Artikelnummer K1044.110.004
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 460
Goederencode 8203200000
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 85 - 140mm- Uiteinden (diameter): Ø 3,2mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.110.004
EAN 4003773042549
UBB 419100360496
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 11 J4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.