text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 31 voor gaten d. 40-100 mm gepolijst KNIPEX


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Artikelnummer K1044.120.031
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 215
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 215
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.120.031
EAN 4003773033769
UBB 419100361148
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 21 J31
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.