text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang J 2 voor gaten d. 19-60 mm gepolijst KNIPEX


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummer K1044.110.002
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode 8203200000
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.110.002
EAN 4003773022879
UBB 419100360231
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 11 J2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.