text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang A 51 voor assen d. 122-300 mm 90graden gehoekt lengte 570 mm KNIPEX


Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met vervangbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5254 B, 90° schuine verwisselbare punten. - Schachtmaat: Ø 122 - 300mm- Tips (diameter): 3,5mm

Artikelnummer K1046.020.580
Uitvoering Haaks
Lengte (mm) 570
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Lengte (mm) 570
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1500
Goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met vervangbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5254 B, 90° schuine verwisselbare punten. - Schachtmaat: Ø 122 - 300mm- Tips (diameter): 3,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 20 A51
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.