WW Grainger - 8797468033166
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
Spanwartels, kabels & terminals
Borgdraad
54253
54253.060.025
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
Borgdraad met pin Roestvaststaal (RVS) A2 6X25MM
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
25 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
B
13
D
6.3
D (mm)
6
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54253.060.025
EAN
4043377306418
UBB
500616950993
UNSPSC
31162400
Download extra informatie