Össz.
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
Spanwartels, kabels & terminals
Borgdraad
54252
54252.145.001
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
Borgdraad met oog Roestvaststaal (RVS) A2 145MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
D1_MM
5.4
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
145 mm
D1_MM
5.4
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D
8
D1
5.4
L (mm)
145
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54252.145.001
EAN
4043377306685
UBB
500616950811
UNSPSC
31162400
Download extra informatie