text.skipToContent text.skipToNavigation

Boorhouder E1 DIN 69871 AD/B span-d. 32 mm SK40 uitkraaglengte 75 mm PROMAT


Voor keerplaatboor · Met steile conus conform DIN 69871 model AD/B · Met centrale koelmiddeltoevoer en hersluitbare koelkanalen aan de kraag · Voor de opname van keerplaatboren met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 2J403491
Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 32
Totale lengte (mm) 75
Inwendig koelkanaal Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 32
Totale lengte (mm) 75
Inwendig koelkanaal Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2J403491
EAN 4015448610267
UBB 500581422952
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4000833054
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.