Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9R119847
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
Boorcentrum A266 TiAlN 1,25 x 3,15mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9R119847
Totale lengte (mm)
31
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
31
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R119847
EAN
7320760708255
UBB
500661431865
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A2661.25X3.15