Schroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
55325
55325.040.016
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
Bolverzonken schroef met T-ster DIN ≈966 A Roestvaststaal (RVS) A4 M4X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
f ≈
1
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
16
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈966
ISO
≈14584
Artikelnummers
Artikelnummer
55325.040.016
EAN
8715494552882
UBB
500634464597
UNSPSC
31162400
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen