text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 966 A-Z Stal Ocynkowane 4.8 M6X16


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.07
Kod towaru 7318155890

Afmetingen

d-D M6
Długość gwintu (min.) 28
dk(maks.) 11
f ≈ 1.5
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1

Normeringen

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Artikelnummers

Artikelnummer 24692.060.016
EAN 8715492644039
UBB 950353751460
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.