text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Ocel Pozinkované 4.8 M5X12


Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Průměr M5
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.23
Komoditní kód 7318155890

Rozmery

d-D M5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 12
Čís. křížové drážky 2
P 0.8

Normy

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Čísla materiálu

Položka č. 24692.050.012
EAN 8715492643957
UBB 950353750967
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.