Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24692
24692.050.010
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
Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X10
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
10 mm
Merk
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.98
Goederencode
7318155890
Afmetingen
d-D
M5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
9.2
f ≈
1.25
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
10
No. kruisgleuf
2
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Artikelnummers
Artikelnummer
24692.050.010
EAN
8715492643940
UBB
950353750884
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen