text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 12 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.37
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
f ≈ 1
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normeringen

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Artikelnummers

Artikelnummer 24692.040.012
EAN 8715492643896
UBB 950353750397
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.