text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Merk Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.43
Goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
f ≈ 0.75
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normeringen

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Artikelnummers

Artikelnummer 24692.030.006
EAN 8715492643810
UBB 950353749902
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.