text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Roestvaststaal (RVS) A4 M2X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 6 mm
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.175
Goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
f ≈ 0.5
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 6
No. kruisgleuf 1
P 0.4

Normeringen

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Artikelnummers

Artikelnummer 55322.020.006
EAN 8715492342676
UBB 951353134277
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.