Plaatschroeven
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
Schroeven
Plaatschroeven
26452
26452.042.016
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
Bolverzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7983 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST4,2X16MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
16 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.53
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.1
f ≈
1.4
k ≈
2.5
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
26452.042.016
EAN
8715492656674
UBB
950352439224
UNSPSC
31161507
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen