Bolle en verzonken sluitringen
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Bolle en verzonken sluitringen
16208
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
Bolle sluitring DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Elektrolytisch verzinkt
Previous
Next
Artikelnummer
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
550+100 HV10
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van R
P0,2
, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van R
P0,2
.
Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
550+100 HV10
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van R
P0,2
, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van R
P0,2
.
Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
Normeringen
DIN
6319-C
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen