text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolle sluitring DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank

Artikelnummer
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 550+100 HV10
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.

Specificaties

Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 550+100 HV10
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.

Normeringen

DIN 6319-C

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.