Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39760
39760.030.015
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
Bolkopkerfnagel DIN 1476 Staal Blank 3X15MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
3 mm
Lengte
15 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
15
r ≈
2.8
Tolerantie
+0/-0.075
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1476
Artikelnummers
Artikelnummer
39760.030.015
EAN
8715492828309
UBB
950359156284
UNSPSC
31163215